FORCE
FORCEの サイクルウェア
FORCEの アクセサリー/小物類
ズボンバンド 反射ロゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75408997
品番
80142
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮性とはっ水性のあるウェットスーツ素材。
色
ブルー
長さL×幅W(cm)
33×7
用途
ウェットスーツ素材のズボンバンド。
仕様
反射材:一部あり