フラットグリップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 75409058 品番 80201
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

エルゴタイプのオーソドックスなグリップ。
ブラック&グレーの2トーン柄グリップ。

寸法(mm)ショート:95、ロング:133 ブラック/グレー 質量(g)ショート:56、ロング:74 適合ハンドル径(Φmm)22.2 セット内容ロング/ショート(1個ずつ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75409049
2023-12-19
用途:
一寸古い電動自転車用に購入
STRATEGILD合同会社 様 (教育・研究機関)

一対がショートの製品を探していたのですがやっと見つかりました。古いグリップが古くて硬くなってきたので交換する予定です。握り易そうなので安全性が増します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする