FORCE
FORCEの 自転車ハンドル関連
FORCEの グリップ/バーエンド
FORCEの ハンドルグリップ
グリップ FORCE ロックリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409094
品番
80209
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ロックリングでしっかり固定。
寸法(mm)
128
色
ブラック
質量(g)
124
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
用途
どんな自転車にも合わせやすいシボパターン。