FORCE
FORCEの 自転車ハンドル関連
FORCEの グリップ/バーエンド
FORCEの ハンドルグリップ
グリップ LOGO ロックリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75409103
品番
80210
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
FORCEのロゴがアクセント。
寸法(mm)
128
色
スケルトンブラック
質量(g)
113
適合ハンドル径(Φmm)
22.2
用途
スケルトンデザイングリップ。