FORCE
FORCEの カゴ・ボックス・収納
FORCEの ボックス・バッグ
サドルバッグ RIDE クリップ取付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409243
品番
80250
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
容量1.2リットルのワンタッチクリップ式サドルバッグ。
色
ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約15×約9×約9
容量(L)
1.2
質量(g)
135
取付け方法
ワンタッチクリップ式
用途
ワンタッチクリップ式のサドルバッグ。