FORCE
FORCEの カゴ・ボックス・収納
FORCEの ボックス・バッグ
フレームバッグ スマホ窓付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409286
品番
80260
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
スマホや小物が入るフレームバッグ。
色
ブラック
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
約16×約7×約6
容量(L)
0.7
質量(g)
130
適合サイズ
(スマホ画面)5.5インチ
用途
トップチューブフレーム取付けバッグ。5.5インチ画面対応のスマホ窓付き。