FORCE
FORCEの タイヤ・ホイール関連
FORCEの 自転車用フェンダー(泥よけ)
フェンダーセット クロス用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409593
品番
80392
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
クロスバイクに最適!
色
ブラック
セット内容
前後セット
取付け方法
フロント:フロントフォークに取付け、リヤ:シートポストに取付け
用途
前後セットフェンダー。リヤフェンダーはシートポスト取付けタイプ。