FORCE
FORCEの カゴ・ボックス・収納
FORCEの 自転車用カゴ・バスケット
FORCEの ATB・MTB・クロスバイク用
屋内保管カバー スポーツバイク用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75409767
品番
80462
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ディスプレイスタンドごとすっぽり入る屋内保管カバー。底面2重構造で室内の汚れを防ぎます。
材質
210ポリエステル
色
ブラック
寸法(高さH×長さL)(mm)
約1010×約1900
付属品
外締めベルト1本
用途
室内保管時のほこりから愛車を守る!