曜日別特売
626 626 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75410273

 

626 626 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75410273
626 626 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75410273
626 626 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75410273
626 626 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75410273
626 626 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75410273
626 626 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用) 自重堂 75410273

626 抗菌防臭ツータックカーゴパンツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
スモークグリーン
ウエスト(cm)79
内容量1本注文コード75410273品番626
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。すべてのワーカーが惚れ込んだ、ワーキングデザインの基本形とも呼べるシリーズです。耐久性とソフトな着心地を両立させた価値ある一着です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スモークグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)79仕様ワンポイント、オリジナルデザインボタン、両孫ポケット・右ペン差付カーゴポケット種別ツータックカーゴパンツシリーズ608/680シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40機能抗菌、防臭生地ボアコットソフトバーバリー(減量加工)色番062RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭加工裾上げ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする