PD20W コンセントチャージャー C+A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75410379 品番TAP137UCW
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・最大20W(単体使用時)のUSB PD対応USB Type-Cポートと最大18W(単体使用時)のUSB-Aポートを搭載したAC充電器。
※2ポート同時使用時は合計最大5V/3Aになります。
・過電流/過電圧保護機能を搭載した安全設計。
・海外でも使用できるAC100V〜240V対応。

寸法(mm)約W30×H31×D35(ACプラグ含まず) 質量(g)約41 ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1 定格入力電力AC100V〜240V 50/60Hz 0.5A MAX 定格出力Type-C:(単体使用時最大20W)DC5V 3A,9V 2.22A,12V 1.67A、USB-A:(単体使用時最大18W)DC5V 3A,9V 2A,12V 1.5A、同時使用時合計最大5V 3A 材質PC(本体ケース)銅合金(ACプラグ)
注意
※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75410379
2023-12-05
用途:
充電
自動車・二輪車・自転車関連業

何も問題なく使用しています。思いのほか大きかったAだけで良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする