FLAT STAND

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75410397 品番 FSTAND-WH
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

製品の特長
ホテルやシェアオフィス、コワーキングスペース等の利用時に最適なモバイルスタンドです。
小さくたたんで持ち運べるので、出先でスマホやタブレットを利用したテレビ電話やオンライン会議、オンライン授業等で便利にご使用いただけます。
収納時はスマホサイズのカード型。
そこからホルダーとアームを引き出せば、約4.7〜11インチのスマホやタブレットに対応するスタンドへと早変わりします。
iPhoneやiPadで利用できるスタンド
目安として厚さ約1cm、約4.7〜11インチサイズのスマホやタブレットにご利用いただけます。
iPhoneやiPadの設置に対応しております。
約1cmのフラットスタイル
ホルダーとアームを折り畳むと厚さ約1cmのフラットな状態になるので、 机の引き出しやカバンのポケットへかさばらず収納できます。
最適な角度&高さに調節
ホルダー部分で角度を調節し、アームで高さを調節できます。
※バランスを取るために、設置する機器の重さやサイズによってアームの高さを調節してください。
※アームは垂直にしてご利用ください。
充電しながら使える
ホルダー底部から充電ケーブルを通すことができるので、充電しながらオンライン会議を続けることができます。
選べる2カラー
ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。

WHITE 寸法(cm)約7.2×14×1(収納時)約7.2×14×15(展開時) 質量(g)約70 主材質プラスチック+シリコン 適合サイズ約4.7〜11インチ、厚さ 約1cmまでの機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75410388
2025-10-10
用途:
iPad置きとして
運輸・通信業

最初からスマホを乗せると傾いて倒れる。

iPadも、もちろん耐え切れず傾く。不良品かな。,箱を捨ててしまった。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする