Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75410914 品番10AAN9900-JP
在庫数量:残り56点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別) アウトレット
¥14,9807,098

薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。

セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド 全長(mm)740(水平時) 間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160 回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き) クランプ開口(mm)最大60 最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75410914
2022-05-24
用途:
ビデオ会議等での音声収録マイクスタンドとして
サービス業

画面を見ながら音声を収録する際に 大型のコンデンサーマイク(ポップガード付き)でも画面が遮られず見通しが良い。通常のマイクアームだと、かなりリーチの長いものを使わないとマイクが画面に入り込んだり等でアレンジの自由度が制限されるので、とても使い勝手のよいマイクアームです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする