6700 6700 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) 自重堂 75411043 6700 6700 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) 自重堂 75411043 6700 6700 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用) 自重堂 75411043

6700 製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75411043 品番 6700
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥8,129
販売価格(税別)
7,390

耐久性を追求した”タフ”な一着。吸汗・速乾性に優れた三層構造糸を使用。激しくカラダを動かせる抜群のストレッチ性。多くのワーカー達から認められてきたロングセラー商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネービー サイズEL 仕様ワンポイント 種別長袖ブルゾン シリーズ6700/1760製品制電シリーズ 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地STノルディア裏三層ツイル 色番011 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする