6710 6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75411183 6710 6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75411183 6710 6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用) 自重堂 75411183

6710 製品制電ストレッチツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75411183 品番 6710
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

耐久性を追求した”タフ”な一着。吸汗・速乾性に優れた三層構造糸を使用。激しくカラダを動かせる抜群のストレッチ性。多くのワーカー達から認められてきたロングセラー商品。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 仕様ワンポイント 種別ツータックパンツ シリーズ6700/1760製品制電シリーズ 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 ヒップ(cm)115 生地STノルディア裏三層ツイル 色番039 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)37 生地性能製品制電、ストレッチ 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする