レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone SE(第2世代)/ 8 / 7 ディズニー/手帳 マグネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75411219
品番
RT-DP24TBC7/MK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
ディズニーキャラクターのシンプルなデザイン。四つ角のエアクッション。柔軟なTPU素材で極めて高い耐衝撃性を発揮。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
対応機種
iPhone SE(第2世代)/iPhone 8/iPhone 7
特性
耐衝撃、スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付
タイプ
手帳型
色
ミッキー
材質
ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
14.4×7.6×1.7