シンプルスマホ4 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75411508 品番RT-SPS4ELC1/BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

シンプルスマホ4 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッドカード4枚収納+スタンド機能付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。カードやレシートなども入れられる大きめの収納ポケット付き。

対応機種シンプルスマホ4 特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付 タイプ手帳型 ブラック/レッド 材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材 質量(g)57 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.6×8×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする