らくらくスマートフォン me F-01L/F-42A ハイブリッド/クリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75411553 品番RT-KFL1CC2/CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

らくらくスマートフォン me F-01L ハイブリッド/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。衝撃をやわらげる柔らか素材!液晶の縁もしっかりガード。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。側面にすべり止めが付いているので落としにくい。

対応機種らくらくスマートフォン me F-01L/らくらくスマートフォン F-42A タイプケース型 クリア 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 質量(g)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.6×7.4×1.2 特性防傷加工/耐衝撃/耐滑性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする