Xperia 5 手帳 シンプル マグネット スリープ対応/ブラック/レッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75411684 品番RT-RXP5ELC3/BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Xperia 5 手帳 シンプル マグネット スリープ対応/ブラック/レッドカード収納×オートスリープ対応。お好きなカードが入れられるICカードポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。

対応機種Xperia 5 特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付 タイプ手帳型 ブラック/レッド 材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材 質量(g)59 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.5×8.0×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする