レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Galaxy S20 5G 手帳型 シンプル マグネット/ブラック/レッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75411779
品番
RT-GS205ELC1/BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
追究された使いやすさ。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
対応機種
Galaxy S20 5G
特性
スタンド機能、ポケット付、マグネット付
タイプ
手帳型
色
ブラック/レッド
材質
ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材
質量(g)
56
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.8×8.2×1.5