レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
arrows Be4 ハイブリッド/クリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75411806
品番
RT-ARB4CC2/C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鉛筆硬度2Hで傷に強い衝撃をやわらげる柔らか素材四つ角エアクッション付き液晶を下向きに置いても傷が付きにくい
対応機種
arrows Be4
特性
ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
クリア
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
19
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.0×7.3×1.1