レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Galaxy A41 手帳 シンプル マグネット/ブラック/レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75411833
品番
RT-GA41ELC1/BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ICカードポケット・大きめ収納ポケット付きマグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える動画視聴などに便利なスタンド機能付き
対応機種
Galaxy A41
色
ブラック/レッド
特性
スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付
タイプ
手帳型
材質
ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材
質量(g)
59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.8×8.5×1.5