レイ・アウト
arrows Be4 Plus 耐衝撃 手帳 マグネット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75411946
品番
RT-ARB4PELC1/R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
衝撃に強く、使いやすい。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。端末のストラップホール使用可能。
対応機種
arrows Be4 Plus
特性
耐衝撃、スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付
タイプ
手帳型
色
レッド
材質
ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
67
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
15.5×7.8×1.5