レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
Google Pixel 6 耐衝撃 手帳 マグネット/ブラックレッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75412068
品番
RT-GP6ELC1/BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
衝撃に強く、使いやすい。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。アクセサリーなどがつけられるストラップホール付。
対応機種
Google Pixel 6
特性
耐衝撃、ICカードポケット付、収納ポケット付、マグネット開閉式、スタンド機能付、ストラップホール付
タイプ
手帳型
色
ブラック/レッド
材質
ポリウレタン素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂