画像準備中

サビ取りクリーム MH224 ラストリムーバーリキッド

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75412149 品番MH224
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

素材を選ばず使用出来る中性タイプ
研磨剤不使用
サビの再発を防ぐ防止剤配合

用途金属のサビ除去 トラスコ品番691-5370 材質チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 容量(kg)0.22 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする