色ホワイト
質量(g)約100
本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4
セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書)
駆動形式音波振動式
運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン
振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分
防水保護等級IPX7
使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合)
充電時間(時間)約4
バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion
入力Type-C入力:DC5V/1A
材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン
硬さふつう
耐熱温度(℃)80
用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード