infly-PT02BK リニア音波振動式電動歯ブラシ 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75412226 品番IF-PT02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

リニア音波振動でパワフルに歯垢を除去 1分間に最大42000回の速さで振動するリニアモーターを搭載し、高速音波振動のテクノロジーで粘着性の強い歯垢をパワフルに除去します。歯に軽く当てるだけで歯茎を優しくマッサージしながら口の中の水流を細かく振動させ、歯垢を浮かしすばやくかき出し、ブラシが直接届きにくい箇所もしっかりと磨けます。
55dB以下静音設計 歯と歯茎に優しい音波振動 立体的な高速振動パワーを持ちながら55dB以下の静けさを実現しました。

ブラック 質量(g)約100 本体寸法(mm)238.5×23.7×26.4 セット内容化粧箱、歯ブラシ本体×1、ブラシヘッド×1、USB-C充電ケーブル×1、取扱説明書(保証書) 駆動形式音波振動式 運転モードノーマル・ソフト・クリーン・ディープクリーン 振動数ノーマルモード振動:37000回/分、ソフトモード振動:42000回/分、クリーンモード振動:35000回/分、ディープクリーンモード振動:35000回/分 防水保護等級IPX7 使用時間フル充電で約30日(1日2回の場合) 充電時間(時間)約4 バッテリー3.7V 800mAh/Li-ion 入力Type-C入力:DC5V/1A 材質柄:POM+ABS樹脂、毛:ナイロン 硬さふつう 耐熱温度(℃)80 用途1分間に最大42000回の速さで振動するリニア音波振動式電動歯ブラシ、日々の口腔ケアにあわせて選べる4つのブラッシングモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする