アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンの 研削(グラインダー)
アルゴファイルジャパンの マイクログラインダー
ソニックウォッシャーUT+
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75412255
品番
SUT991
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
デガッシング(脱ガス)機能も搭載。
用途
ヤスリ掛け後の粉塵の除去に。
塗装前の手指脂などの脱脂に。
トラスコ品番
697-0353
セット内容
CD/DVD洗浄用のホルダー / 時計のバンド用のスタンド / プラスチックバスケット / 電源コード
周波数(kHz)
43
超音波出力(W)
35
入力電圧(V)
AC100-120V
定格出力(W)
35
タンク容量(mL)
750
電源コード
1.25m
RoHS指令(10物質対応)
対応