1765 1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 75413256 1765 1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 75413256 1765 1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用) 自重堂 75413256

1765 製品制電ストレッチ長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 75413256 品番 1765
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

吸汗速乾性とタフさを追求した一着。夏場のワークでもっとも気になるのは、汗によるベトつき。吸汗・速乾性に優れた性能を発揮する三層構造糸「ST-ノルディア」を採用することで、汗に対する強さを証明。ストレッチ性と丈夫さも兼ね備えたロングセラー。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
アースグリーン サイズM 仕様ワンポイント 種別長袖シャツ シリーズ6700/1760製品制電シリーズ 胸囲(cm)107 混率(%)ポリエステル60、綿40 肩幅(cm)45 袖丈(cm)55 着丈(cm)72 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 首廻り(cm)40 生地STノルディア裏三層ギャバ 色番039 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ、抗菌防臭加工 名入れ 職業別シーン電気・設備工事 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする