(85381)ウォッシャ ノズル

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75413433 品番85381-B1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
車のウオッシャー液の噴射
さぐち板工 様 (建設業・工事業)

タウンエースに流用しました。品番によって噴射角度がいろいろあります。
マイナス0度だと上過ぎたので、今回マイナス1度のこの商品にして、ちょうど良いです。
純正ノズルは水鉄砲の様に1本チョロチョロ出るのがとても不満です。
拡散噴射されるので満足です。
注意点はホースの差込が縦向きなので、ホースの長さが足りなくなります。
モノタロウさんの「シリコンチューブ 半透明色 内径4mm外径6mm長さ1m」を買って調整しました。純正より柔らかいので扱いやすいですし。

2025-12-08
用途:
ハイエースのフロントウオッシャノズルの交換
株式会社中尾尚古堂 様 (卸売・小売業)

広角に散布できるので直ぐに綺麗になります。
交換も簡単で2個で5分で完了です。

対象商品:
75413433
2023-11-06
用途:
200系ハイエースのウォッシャノズル交換

ハイエース純正部品のウォッシャ液は4本の直線的な噴射ですが、方向がズレたり詰まったりの不具合がありました。個人での調整も難しく着水範囲が狭いため払拭性能もイマイチでした。ネット上で評判の他社製品ですが噴霧式で一気に解決しました。噴射角度違いで数種類ありますが車体ばらつきでルーフまで飛んだりワイパーアームに当たったりするようです。私は当初85381-B1120(上向き2度仕様)を選択しましたが着水位置が上過ぎたと思い改めて5381-B1100を購入しました。ワイパーブレードの上に着水したので乾拭きもなく良い感じです。2度手間になりましたが交換して良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
75413458
2022-05-13
用途:
窓掃除
建設業・工事業

ハイエースワイドに取り付けました。
ぴょーっとしか出ない あのイライラから解放されて快適になりました。
Googleで調べて工具無しで取り付けできました。

1人が参考にしています
対象商品:
75413433
2022-12-21
用途:
年式車の改造

初代タントL350用の改造として使用しました。
純正は一方向の水噴射ですが、こちらを使用し拡散噴射となりました。
注意点として、運転席側と助手席側で型番を変えて噴射角度、噴射方向を調整すること。
また、純正は噴射ノズル根元がL型に対してこちらはストレートな為、ウォッシャーパイプの延長が望ましい所だと思います。(純正だとギリギリです)

対象商品:
75413458
2021-08-17
用途:
ハイエース200運転席、助手席
製造業

ネットでのお勧めを見て購入しました。
トヨタ、ダイハツ共通の噴射ノズルサイズなので問題なく装着できました。
噴射角度が0度から2度まで選べます。ハイエース200系に取り付けましたので2度を選びました。
従来は2点噴射だったのが、広範囲に拡散噴射されるので素早く払拭できます。

2人が参考にしています
対象商品:
75413458
2021-07-08
用途:
トヨタ車のドレスアップ
その他業種

純正品なので品質に問題なし。
綺麗に霧状でウォッシャー液が出ます

対象商品:
75425708
2021-06-20
用途:
自動車整備

シャレードのウォッシャーノズルを交換するために購入しました。古い車種にも関わらず部品の取り扱いがあり助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
1人が参考にしています
2021-01-28
シェアする