CHCR-SPC10BK 耐雷USB充電器CPD1m ELPA 75413847

 

CHCR-SPC10BK 耐雷USB充電器CPD1m ELPA 75413847
CHCR-SPC10BK 耐雷USB充電器CPD1m ELPA 75413847
CHCR-SPC10BK 耐雷USB充電器CPD1m ELPA 75413847

耐雷USB充電器CPD1mCHCR-SPC10BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75413847
品番
CHCR-SPC10BK
販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)
PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)
耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)
Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)
AC100~240Vで充電可能
断線に強いロングブッシュを採用

色
ブラック
出力(W)
最大20
出力
【PPS】5-11V/1.8A【同時充電】最大5V/3A
ケーブル長(m)
1
入力
AC100-240V、50Hz/60Hz
対応
Type-C充電端子搭載機器、 スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など
出力電流
5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする