画像準備中

プール清掃ロボット gt freedom i80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75414547 品番I80
参考基準価格(税別)¥880,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

床に溜った汚れやゴミはもちろん、垂直の壁を登り、水際の汚れまでキレイに落とします。

トラスコ品番712-9151 幅(mm)395 高さ(mm)265 奥行(mm)495 連続使用時間(時間)8 ダストボックス容量(L)3.2 速度(m/min)【移動】12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする