サイブ
サイブの ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
サイブの スイーパー
サイブの スイーパー本体
プール清掃ロボット Hydro6
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75414565
品番
SAI0004
参考基準価格(税別)
¥568,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
8800GPHの圧倒的な吸引力で、強力清掃です。
パワフル清掃、見えない汚れまでしっかり除去できます。
トラスコ品番
713-0647
幅(mm)
485
高さ(mm)
342
奥行(mm)
475
ダストボックス容量(L)
6.7
速度(m/min)
【移動】15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。