7900 防寒ブルゾン(フード付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 75414857 品番 7900
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900

丈夫さと温かさが愛される理由。耐久性抜群の「裏綿三層構造糸」がハードワーカー達の間で定評のあるロングセラー・シリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストグリーン サイズ5L 仕様落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、ワンポイント、内ポケット、袖口ジャージ仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)146 混率(%)表地/ポリエステル60、綿40(表/ポリエステル65、綿35 裏/綿65、ポリエステル35) 裏地/ポリエステル起毛トリコット 中綿120gキルト 肩幅(cm)58 袖丈(cm)64 着丈(cm)72 機能防寒 生地STノルディア裏三層ツイル 色番072 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ、撥水加工 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする