7800 防寒コート(フード付)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75415006 品番 7800
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

丈夫さと温かさが愛される理由。耐久性抜群の「裏綿三層構造糸」がハードワーカー達の間で定評のあるロングセラー・シリーズです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ミストグリーン サイズLL 仕様落し込み収納式フード、胴裏、衿ボア仕様(取り外し式)、ワンポイント、内ポケット、腰ヒモ付、袖口内ジャージ仕様 種別コート 胸囲(cm)129 混率(%)表地/ポリエステル60、綿40(表/ポリエステル65、綿35 裏/綿65、ポリエステル35) 裏地/ポリエステル起毛トリコット 中綿120gキルト 肩幅(cm)54 袖丈(cm)61 着丈(cm)84 機能防寒 生地STノルディア裏三層ツイル 色番072 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ、撥水加工 名入れ可(防寒)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75415112
2014-06-01
用途:
冷凍庫内作業
株式会社 小島商事 様

素材がしっかりしていて、ごわつき感は当たり前なので、諦めていましたが、あんがい身動きがしやすく、しかも防寒機能は良い方だと思います。−25度の中に1時間ぐらい入っているのである程度防寒機能があるやつを探してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする