画像準備中

カゴ車 クロウディLOW ブラック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75415089 品番kdgo-1053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

黒一色のシンプルなデザインで、現場に溶け込み、存在感を主張しない新スタイルの台車「クロウディ」が誕生しました。
映像業界、音響業界、撮影現場のプロフェッショナルに向けて開発された、目立たないことで価値を提供する画期的なカゴ台車です。
映像、音響、撮影現場での機材の運搬、持ち運び、収納効率が格段に向上します。
直径200mmの大径タフキャスター Airを装備。一般的なカゴ台車と比べ、50mm大きなキャスターで、不整地や屋外でも高い走破性を誇ります。
前輪2輪を進行方向に固定した「固定キャスター」に改良し、特に動き出しの安定性と操作性の両立を実現。大量の荷物を載せた状態でも、より軽く・滑らかに運搬できるようになりました。
両面を折り畳むことができ、コンパクトに収納が可能です。そのため、ハイエースのようなバンタイプの車両はもちろん、軽自動車などの積載もスムーズです。持ち運びの利便性に優れており、移動や保管時の負担を軽減。機材の運搬を効率よくサポートします。
自重はわずか約25.5kgと、軽量なアルミフレームを使用しているため、誰でも軽やかな使い心地を実現します。フレーム部分はスチール製に比べて錆に強く、屋外の撮影やロケ現場での使用にもぴったりです。押し引きの軽快さや、収納時の取り扱いもスムーズで、業務効率が大幅に向上します。

注意
※個人宅様配送不可商品です。
※両面折りたたみ機能は保管を目的としており、折りたたんだ状態の運搬は想定しておりません。
※中間棚「プレミアムシェルフ Light」は別売りです。
※両面を折りたたんだ状態にすると、倒れやすくなっております。 立てたまま保管するときは、L字にした状態でご利用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする