7810 7810 防寒パンツ 自重堂 75415295 7810 7810 防寒パンツ 自重堂 75415295 7810 7810 防寒パンツ 自重堂 75415295

7810 防寒パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75415295 品番 7810
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

丈夫さと温かさが愛される理由。耐久性抜群の「裏綿三層構造糸」がハードワーカー達の間で定評のあるロングセラー・シリーズです。

アースグリーン 股下(cm)76 ウエスト(cm)80〜86 仕様ワンポイント 種別防寒パンツ サイズL 混率(%)表地/ポリエステル60、綿40(表/ポリエステル65、綿35 裏/綿65、ポリエステル35) 裏地/ポリエステルタフタ 中綿50gキルト 機能防寒 ヒップ(cm)106 生地STノルディア裏三層ツイル 色番039 RoHS指令(10物質対応)対応 ワタリ(cm)36 生地性能帯電防止素材使用、ストレッチ、撥水加工
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする