90029 帽子(丸アポロ型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75415365 品番 90029
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久性を追求した”タフ”な一着。吸汗・速乾性に優れた三層構造糸を使用。激しくカラダを動かせる抜群のストレッチ性。多くのワーカー達から認められてきたロングセラー商品。

アースグリーン サイズLL 材質STノルディア裏三層ツイル 混率(%)ポリエステル60、綿40 機能吸汗速乾 頭囲(cm)61〜63 色番039 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、ストレッチ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75415462
2018-11-07
用途:
金属切削作業時

自分は汗っかきなのでこの帽子を選んだのでしたが、汗の吸い取り感が、今一つでした。

1人が参考にしています
対象商品:
75415356
2017-04-22
用途:
軽作業

ヘルメットでは、とても暑いのでこれからの季節軽作業にはとてもいい。

対象商品:
75415487
2017-09-11
用途:
構内へ入る際に、帽子等が必須なため

同メーカーの冷触感の作業着上下を購入しましたが、同じ素材の同色帽子がなかったため
色のみを合わせて発注しました。
やはり同じネービー色、同一メーカでも素材が異なっていることもあり、色については統一感はありませんね。
折角なら合わせたかったですが・・・残念!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする