自重堂
自重堂の バッグ・キャップ
自重堂の キャップ
自重堂の 作業帽
90019 帽子(丸アポロ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75415557
品番
90019
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。
色
スモークグリーン
サイズ
M
材質
ボアコットソフトツイル(減量加工)
混率(%)
ポリエステル60、綿40
頭囲(cm)
57〜59
色番
062
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。