自重堂
自重堂の バッグ・キャップ
自重堂の キャップ
自重堂の 作業帽
90019 帽子(丸アポロ型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
サイズ
LL
注文コード
75415636
品番
90019
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
人気を独占し続ける、支持率No.1のワーキングウエア。
色
グリーン
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル60、綿40
適合サイズ(cm)
61〜63
生地
ボアコットソフトツイル(減量加工)
色番
012
生地性能
帯電防止素材使用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。