LED電球 E17 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード75415785品番LDA7L-G-E17/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電球のように広配光に光が広がるので さまざまな照明器具におすすめ。

用途
一般住宅・店舗。
口金E17電球の種類LED定格消費電力(W)7光色電球色全光束(Lm)510明るさ電球40W形相当寸法(mm)Φ35×112タイプ広配光定格平均寿命(時間)40000
注意
※調光機能の付いた器具など、器具の種類によっては使えない場合があります。屋外では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする