日立
日立の 蛍光灯
日立の 一般直管蛍光灯
サンライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
75417517
品番
FL15D-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
種別
15W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
スタータ形
口金
G13
光色
昼光色
定格消費電力(W)
15
用途
店舗・一般住宅。
管径(Φmm)
25.5
全光束(Lm)
750
管長(mm)
436
定格平均寿命(時間)
6000