※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立
日立の 蛍光灯
日立の 一般直管蛍光灯
サンライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
75417526
品番
FL20S・W-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
種別
20W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
スタータ形
口金
G13
光色
白色
定格消費電力(W)
20
用途
店舗・一般住宅。
トラスコ品番
297-0961
管径(Φmm)
32.5
全光束(Lm)
1230
管長(mm)
580
定格平均寿命(時間)
8500