FL20S・D-B サンライン 日立 75417535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75417535 品番FL20S・D-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
種別20W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形スタータ形 口金G13 光色昼光色 定格消費電力(W)20 用途店舗・一般住宅。 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)1070 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)8500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする