FLR40S・D/M/36-B サンライン 日立 75417657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンライン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75417657 品番FLR40S・D/M/36-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る
種別40W形 電球の種類蛍光ランプ 点灯形ラピッドスタータ形 口金G13 光色昼光色 定格消費電力(W)36 用途店舗・一般住宅。 管径(Φmm)32.5 全光束(Lm)2610 管長(mm)1198 定格平均寿命(時間)12000

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする