※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立
日立の 蛍光灯
日立の 一般直管蛍光灯
サンライン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
75417666
品番
FLR110HW/A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
44
種類から選べます
他の種類を見る
種別
110W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタータ形
口金
R17d
光色
白色
定格消費電力(W)
110
用途
店舗・一般住宅。
トラスコ品番
297-0848
管径(Φmm)
38
全光束(Lm)
8000
管長(mm)
2367
定格平均寿命(時間)
12000
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500