防水性能IPX7に対応し、浴室や屋外でも安心して使用できます。
6W出力で、ポータブルながら臨場感のあるサウンドを再生します。
音量20%時で最大約24時間連続再生が可能な大容量バッテリーを内蔵しています。
Bluetooth接続に対応し、スマートフォンやタブレットからワイヤレスで音楽再生ができます。
ブロードキャスト機能を搭載し、複数台を同時接続して広がりのあるサウンドを楽しめます。
microSDカードスロットを搭載し、カード内の音楽データを直接再生できます。
軽量
コンパクトな設計で、持ち運びに便利なポータブルタイプです。