画像準備中

パラライト1

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード75418682 品番FPL6EX-L DK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥47,500
この商品は78種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな3波長形蛍光ランプです。
電球に比べて消費電力・発熱量が約1/3〜1/4、寿命は約6倍と経済的です。

電球色 全光束(Lm)300 種別6WFPL形 管長(mm)110 定格ランプ電力(W)6 定格平均寿命(時間)5000 口金GY10q-1 形状シングル 管径(Φmm)15.5 定格消費電力(W)6 光色電球色 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37183081
2017-01-13
用途:
日常生活
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターの半値以下?安くて助かります。
一流ブランドなので性能、耐久性は信用してます。

対象商品:
75418822
2016-12-27
用途:
スタンド型蛍光灯に使用
株式会社セーコウ 様

消耗品なので交換用に購入しました。
5本必要でしたが10本入しかなく、5本入り、または1本での購入が可能だと助かります。

対象商品:
37183063
2016-07-12
用途:
部品の検査時、手元を照らす

近くのスーパー等だと、案外この「昼光色」を置いていないので、安く手に入って良かったです。
他の色のライトだと、部品検査時、色が変わってしまい見にくく、これが現場で評判が良いです。
もう少し安いとさらに嬉しい。

対象商品:
37183072
2016-07-15
用途:
エレベーターかご内照明交換

とても使いやすく、簡単に脱着できてよかったです
特殊構造で入手困りましたが短納期で対応していただきよかったです

対象商品:
37183081
2015-01-12
用途:
ディスクライト

消耗品ですので、定期的に交換しています。近所のホームセンターや家電量販店より価格が安いので試しに購入しました。当然ですが1年間使用していた若干ですがガラスが黒く変色したモノより明るいです。チラつきもほとんどありません。

1人が参考にしています
対象商品:
37183081
2014-11-17
用途:
作業机に。

価格面で選びました。商品はまったく問題無いです。

対象商品:
68534076
2014-12-09
用途:
作業用ライト球

メーカー品なので、安心して使用できます。

対象商品:
37183081
2014-05-19
用途:
目視検査

明るくて便利

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする