FG-7P 点灯管(グロースタータ) 日立 75419486

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点灯管(グロースタータ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード75419486 品番FG-7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

スタータ形の照明器具に使用する点灯管です。

口金P21 管径(Φmm)21.5 管長(mm)38.8 形名P形 金具差込式 定格平均寿命(時間)6000以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75419434
2019-01-24
用途:
共同施設の蛍光灯
卸売・小売業

蛍光灯も日立アプライアンス(25本入)のものを使っています。
共同施設の蛍光灯に使っています。問題なく使用しています。
価格以上の商品です。

対象商品:
75419461
2018-01-04
用途:
グロースターター 5P 看板内の蛍光灯取り替え時にグローも取り替える
有限会社さかえ看板 様 (製造業)

グロースターターの頭部分に5と言う数字が書いていないために

40ワットの蛍光灯に5Pのグロースターターを付けてしまい後からきずき
15個全てまた看板を開けて取替えた 頭部分に5と言う数字が書いてあるといいと思う(40ワットで5Pのグローが点灯するのも不思議)

対象商品:
75419434
2017-05-31
用途:
アパートの蛍光灯交換時
不動産業

アパートの蛍光灯を交換するときに、一部屋当たり6本必要になるため、まとめ買いが必要だった為、この商品を見つけて購入しました。
耐久性はまだ分かりませんが、住人からの苦情は今のところありません。

対象商品:
75419522
2016-05-30
用途:
機器メンテナンス(定期交換時)

数量を使うため、安価で安心なものを使用します。
たまにキャンペーン等ある場合は、今でしょ!って購入してます。

対象商品:
75419434
2015-02-07
用途:
アパートの階段照明

頻繁に替えるものではないのですが、蛍光管と同時に交換しています。安価で安心出来るものを探して、購入しました。初期不良もなさそうです。

対象商品:
75419434
2014-08-28
用途:
街灯
有限会社宮本電気 様

有名メーカーで価格も安く安心できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする