タイルカーペット TG-5000

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(16枚) 注文コード 75421667 品番 TGH5000HC503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

使用しているBCFナイロンは、パイルがへたりにくく、ヘタっても復元力が高いため、優れた耐久性があります。
撥水防汚加工を施しているため、汚れがつきにくく、水などははじくので、すぐに染み込みません。
人体帯電圧1.0kv以下の優れた制電性があります。防炎品です

ブラウン 材質(パイル)BCFナイロン100% 寸法(mm)500×500×6 防炎性能試験番号試験番号:E2210072 材質(基布)ポリエステル不織布 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維 高さ(mm)パイル:3(レベルループパイル) 密度1/10ゲージ、14.0ステッチ 質量(kg)21 仕様染法:後染め 一部原着、防汚:フッ素樹脂による防汚加工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75421658
2024-04-03
用途:
お客様お招きのスペースに使用
サービス業

適宜でのカットをした際に糸のほつれが多少発生した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする