ハイロジック
シルバー蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(2枚)
注文コード
75421868
品番
72616
参考基準価格(税別)
¥690
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
シンプルでスタンダードな蝶番
材質
鉄
色
シルバー
呼称(mm)
89
板厚(mm)
1.5
縦(mm)
89
横(mm)
56.5
アズワン品番
64-7751-16
ねじ穴数
6